Panasonic(パナソニック)
ハイハイミセバン10
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番
836-2026
幅(mm)
120
高さ(mm)
170
質量(g)
600
奥行(mm)
45.5
検知範囲
0.2秒
使用周囲温度(℃)
-20~50
検知距離(m)
2~10
検知方式
赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)
50000
定格電流(mA)
DC12V 40(受光器)/30(投光器)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494233
EL3110K
¥
62,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください