Panasonic(パナソニック)
いらっしゃい店番4検知器
トラスコ品番
836-8092
幅(mm)
140
高さ(mm)
165.5
質量(g)
400
奥行(mm)
121
定格
DC12V 100mA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494267
EL820431K
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください