曜日別特売

いらっしゃい店番

いらっしゃい店番 - Panasonic(パナソニック)

電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。
1人1人のお客様へ挨拶をします。

トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494276EL82K
56,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする