デザインクリアキャスター「Emma」

デザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」 - SAMSONG
(3件のレビュー)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。

材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし内容量1個
全23種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494346EMMA-P-10010074.560×6045×45124.5
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494355EMMA-P-353531.442×4232×3250.5
630
469
516(税込)
当日出荷
69494364EMMA-P-505039.242×4232×3264
720
529
582(税込)
当日出荷
69494373EMMA-P-606047.160×6045×4578.5
1,090
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
69494382EMMA-P-757562.860×6045×4597
1,210
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494407EMMA-PF-505039.260×6045×4564
700
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494416EMMA-PF-756047.160×6045×4597
870
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494425EMMA-PS-10010074.560×6045×45124.5
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494434EMMA-PS-353531.442×4232×3250.5
680
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494443EMMA-PS-505039.242×4232×3264
800
579
637(税込)
当日出荷
69494452EMMA-PS-606047.160×6045×4578.5
1,130
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494468EMMA-PS-757562.860×6045×4597
1,260
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494477EMMA-T-10010074.5--128
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494486EMMA-T-353531.4--53.5
630
469
516(税込)
当日出荷
69494495EMMA-T-505039.2--67
720
529
582(税込)
当日出荷
69494504EMMA-T-606047.1--81.5
1,090
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494513EMMA-T-757562.8--99.5
1,170
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494522EMMA-TS-10010074.5--128
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494538EMMA-TS-353531.4--53.5
710
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494547EMMA-TS-505039.2--67
800
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494556EMMA-TS-606047.1--81.5
1,160
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
69494565EMMA-TS-757562.8--99.5
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
返品不可
69494398EMMA-PF-353531.460×6045×4550.5
600
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494373
2021-03-31
用途: キャリーバッグのキャスター修理
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリーバッグのタイヤが変質して黒くドロドロに溶け始めたため、材質の安定していそうな本品のタイヤと交換。軸部の内径はぴったり、幅が少し大きかったのでヤスリで削りました。ベアリング内蔵タイプでないため、ウレアグリースを少々。重い荷物を入れて使用したところ、とてもスムーズでそれほどウルさくなく快適でした。摩耗も少なそうです。

対象商品 : 69494373
2020-10-24
用途: カッコいいタイヤを、キャリーバッグのタイヤの補修用に流用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーのHPを見たところベアリング使用となっていたので、てっきり車軸部にボールベアリングが使用してあるものと思っていましたが、自在キャスターの自在部のことで、車軸はベアリング無しでした。加工して流用できましたが、耐久性はどうでしょうか。見た目はカッコいいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 69494556
2019-06-11
用途: 古くなったキャスターの交換用
製造業

ステレオラックの脚に付いていたキャスターの透明樹脂部分が劣化しボロボロになったので交換用として購入。車輪のサイズでネジ径が違うので注意が必要。
ストッパは通常2輪だけなのでそこも注意。
ネジ込みは手で回せるが、外す際は薄いレンチが無いと外せないのでそれも必要。
リビングなど目立つ所に置くもののキャスターなのでキラキラしてキレイなところがとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする