レースウェイ用ソケットロング

レースウェイ用ソケットロング - ミトロイレースウェイ用ソケットロング - ミトロイ
(1件のレビュー)

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。
レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。
切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。
レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。

用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用対辺寸法(mm)17仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75内容量1個
注意
※レースウェイ・ハンガー用です。用途以外には使用しないでください。
※浅掛けや斜め掛けは絶対にしないでください。(ソケット先端が広がり破損の原因になります。)
※ソケット先端が広がりましたら新しい工具に交換してください。
※強い締め付けはしないでください。(保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。)
※手動用として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494583ER-3L
5,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494583
2021-07-16
用途: ナットの締め付け

ショートタイプを使ってましたが、買い替えです。
ロングの方が便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする