SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Eva」
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
車輪幅(mm)
64
ストッパー
なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
60
75
許容荷重(daN)
35.3
39.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494592
EVA-P-60
60
35.3
47×47
32.5×32.5
71
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494608
EVA-P-75
75
39.2
47×47
32.5×32.5
89.5
¥
2,390
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494617
EVA-PS-60
60
35.3
47×47
32.5×32.5
71
¥
2,130
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494626
EVA-PS-75
75
39.2
47×47
32.5×32.5
89.5
¥
2,470
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494644
EVA-T-75
75
39.2
-
-
98
¥
2,390
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494653
EVA-TS-60
60
35.3
-
-
76.5
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494662
EVA-TS-75
75
39.2
-
-
98
¥
2,470
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69494635
EVA-T-60
60
35.3
-
-
76.5
¥
1,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください