SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Farrari」
設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
材質
金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン
車輪幅(mm)
66
車輪径D(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495475
FARRARI-P-38
38
58.8
44×44
32.5×32.5
43.5
¥
920
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69495484
FARRARI-PS-38
38
58.8
44×44
32.5×32.5
43.5
¥
1,020
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69495493
FARRARI-T-38
38
58.8
-
-
45.1
¥
940
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69495502
FARRARI-TS-38
38
58.8
-
-
45.1
¥
1,020
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください