BAHCO(バーコ)
マルチパーパスグローブ
親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色
ブラック/オレンジ
材質
国産牛本革
入数(双)
1
袖口幅(cm)
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495877
GL008-10
10
25.0
¥
3,310
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69495886
GL008-8
8
22.5
¥
3,310
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください