曜日別特売

400Hz高周波インバータ電源

400Hz高周波インバータ電源 - 高速電機(富士製砥)

従来品に比べパワーアップしました。
低騒音で低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。
過電流検知で各種保護機能が充実しています。
過負荷の検知します。
電力欠損の検知(1次側)します。
インバータ内加熱の保護します。

トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V内容量1台
注意
※400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69496123FKC-400F
275,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする