旭産業(エアーゲージ)
難燃ポリエチレンフィルム
トラスコ品番
855-2178
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
8.5
色
透明
長さ(m)
50
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69496148
FP-PF
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません