SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Frog」
(1件のレビュー)
使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69496202
FROG-P-65-BK
65
500
47×47
32.5×32.5
73
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69496218
FROG-P-65-W
65
500
47×47
32.5×32.5
73
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69496227
FROG-T-65-BK
65
49
-
-
73
¥
850
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69496236
FROG-T-65-W
65
49
-
-
73
¥
850
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください