曜日別特売

デジタル結露計

デジタル結露計 - elcometerデジタル結露計 - elcometer
校正証明書付き質量(g)300材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69496945G319----S収納ケース、校正証明書、電池×2個
131,250
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69496954G319----T収納ケース、校正証明書、電池×2個、管理ソフトウェア、USBケーブル
183,750
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする