モトユキ
ハイローラー用 ローラー砥石
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途
鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去
トラスコ品番
836-1914
幅(mm)
50
粒度
12
質量(kg)
1.08
砥材
GC
内径(Φmm)
75
最高使用周速度(m/s[m/min])
45(2700)
外径(Φmm)
95
仕上がり相当番手
12~36
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497785
GGW-WT12-95
¥
35,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください