曜日別特売

9mmジョイント T型

9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ9mmジョイント T型 - タカギ

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを2方向に分岐します。

用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497907GKJ103
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする