タカギ
9mmジョイント L型
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途
散水用
トラスコ品番
758-2528
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
12.7
適合ホース内径(Φmm)
9
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×12.7
使用限界水圧(MPa)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497916
GKJ104
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください