曜日別特売

9mmジョイント4mm分岐

9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ9mmジョイント4mm分岐 - タカギ

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。
吐水パーツを設置する箇所に必要です。

用途散水用トラスコ品番758-2544材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)7/12.7適合ホース内径(Φmm)4/9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497934GKJ106
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする