ポットスプリンクラーシャワー

ポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギポットスプリンクラーシャワー - タカギ
(1件のレビュー)

簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。

用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497968GKS101
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69497968
2020-06-01
用途: 野菜の水やり
製造業

霧吹き状態は、良好でとっても使いやすいです!
もう少し安ければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする