曜日別特売

ポットスプリンクラー点滴

ポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギポットスプリンクラー点滴 - タカギ
(1件のレビュー)

簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。

用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497977GKS102
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69497977
2024-01-24
用途: 自動灌水
株式会社 外川その他業種

少しずつポタポタと灌水することができるので全体に水分が行き渡ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする