グリースロックカプラー

グリースロックカプラー - ヤマダコーポレーショングリースロックカプラー - ヤマダコーポレーショングリースロックカプラー - ヤマダコーポレーション
(9件のレビュー)
仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69498153GLC-70
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69498153
2023-10-11
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社増田農産農・林・水産業

素早い対応で、大変満足しています。
又、次回も利用させて欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 69498153
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

グリスアップの時に両手が使えるようになり大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 69498153
2019-09-03
用途: 機械のグリースアップ時

やはりロックカプラーはしっかりとはまるのでグリースもれもなく大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69498153
2019-08-30
用途: YAMADAの高圧ポンプに
株式会社明光

グリスが入らない対策で高圧のポンプを買ったのでその金属のチャックホースに付けれるかなと思うと、かしめているので無理でした。前もって単体で買ってたのでマイクロホースを別買する羽目に。ホースもホムセンではAZのチャック結合型しかないので代用等は不可なので最初から一体型を購入するのをオススメします。
 性能は抜群ですね。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69498153
2018-11-04
用途: グリスアップ作業
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使っているとどうしても先端部分が緩くなり、グリスがはみ出してしまう。
ホース側はまだまだ使えるので、先端部分が別売りであるのはありがたい。
欲を言えばもう少し外形が小さくならないものか?奥まった所で使えないときがある。

3が参考にしています
対象商品 : 69498153
2022-12-29
用途: 機械整備
建設業・工事業

マキタのバッテリー式グリスポンプにつけようとしたら口金のねじ山違いで取付できませんでした。
手動式のポンプに付けて見ます。

5が参考にしています
対象商品 : 69498153
2018-07-11
用途: 収穫機会のメンテナンス
農・林・水産業

使い始めは素晴らしい使用感です。問題は耐久性だと思いますが、何年使えるかこれからじっくり見ていきたいと思います。どうやってもフレキシブルホースで使う方が使いやすいと思うので高圧ホースとセットで売っていたらより便利かな

3が参考にしています
対象商品 : 69498153
2018-04-23
用途: トラクターのスプロケット
農・林・水産業

入れずらいグリスニップルでも簡単操作、値段がもう少し安いとありがたいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする