モトユキ
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
研磨ベルトの交換が簡単にできます。
ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。
研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
奥行(mm)
390
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
電源コード(m)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498503
GMC-HR-1A
550
5.5
2.4
60
300
4300
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69498512
GMC-HR-GT1A
735
7.6
2.5
-
-
4400
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった