曜日別特売

硝子オイラー(アクリル管使用)

硝子オイラー(アクリル管使用) - 栗田製作所
(1件のレビュー)

約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。

用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-Cトラスコ品番859-0863全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69498546GO100-2
11,810
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69498546
2020-04-11
用途: 部品加工業

思っていたより容量も大きかったので給油する手間も少なくて済みます。調節もしやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする