セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」D-4 ヨコ長
材質
ポリエチレン
見出し枠
なし
色
透明
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0160
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.04
高さ(mm)
85(チャック下)
質量(g)
155
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498573
GP D-4 YOKONAGA
120
85(チャック下)
0.04
ポリエチレン
なし
¥
457
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください