セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」E-4 ヨコ長
(1件のレビュー)
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0161
色
透明
質量(g)
200
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498582
GP E-4 YOKONAGA
ポリエチレン
0.04
140
100(チャック下)
なし
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません