セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」F-4 ヨコ長
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
色
透明
質量(g)
265
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03740715
GP F-4 YOKONAGA
ポリエチレン
0.04
170
120(チャック下)
なし
¥
686
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
69498598
GP F-4 YOKONAGA
ポリエチレン
0.04
170
120(チャック下)
なし
¥
686
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください