セイニチ(生産日本社)
「ユニパックGP」H-4 ヨコ長
仕様
天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番
829-0164
色
透明
質量(g)
485
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚×20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498616
GP H-4 YOKONAGA
ポリエチレン
0.04
240
170(チャック下)
なし
¥
21,420
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません