曜日別特売

「ユニパックGP」I-4 ヨコ長

「ユニパックGP」I-4 ヨコ長 - セイニチ(生産日本社)
仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット透明質量(g)630入数(枚)100内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03740706GP I-4 YOKONAGAポリエチレン0.04280200(チャック下)なし
1,386
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69498625GP I-4 YOKONAGAポリエチレン0.04280200(チャック下)なし
1,386
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69498625GP I-4 YOKONAGA03740706GP I-4 YOKONAGAGP I-4 YOKONAGA 「ユニパックGP」I-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社) 03740706「ユニパックGP」I-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)1セット(100枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする