丸和ケミカル
特紡1.5本編
特紡糸1本にウーリー糸で編み、強度を持たせた軍手です。
トラスコ品番
856-8778
厚さ(mm)
2
糸本数(本)
1.5
色(手首部)
グリーン
内容量
1セット(720双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69498695
GTR-600
フリー
23
8
18
ナイロン100%、滑り止め:発泡ニトリルゴム
ホワイト
600
7
720
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません