曜日別特売

溶接名人

溶接名人 - IKURATOOLS(育良精機)

静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。

用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69499088ISK-LY160
80,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする