曜日別特売

シーソードラム

シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム - IKURATOOLS(育良精機)

調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。

フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69499115ISK-SD800
208,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする