旭金属工業(旧:新日本ツール)
ライツールコンビネーションスパナプチコンセット
トラスコ品番
855-0858
セット内容
リング、5.5、6、7、3
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69500052
LCWUS31
¥
3,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください