アサダ
リークディテクタLD316C
トラスコ品番
836-9069
セット内容
リークチェックボトル、予備フィルタ黒・白×各5個、マグネットストラップ、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース
幅(mm)
95
高さ(mm)
190
奥行(mm)
48
電源
リチウムイオン充電池(内蔵式)
冷媒
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69500068
LD316C
¥
78,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください