曜日別特売

ドリル

ドリル - KTC

小型・軽量のミニタイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。

用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000チャック能力(mm)10仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69500804JAP110
30,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする