曜日別特売

ポリッシャー

ポリッシャー - KTC

小型・軽量のミニタイプです。
ポリッシャー専用の低速タイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。

用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000トラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69500813JAP120
35,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする