インパクトドライバ

インパクトドライバ - KTC

小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。

用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)35仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5内容量1台
注意
※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69500865JAP140
35,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする