123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。
ホルダーが90°毎に回転します。
普通ネジの2倍の速さで着脱できます。
保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途
保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です
材質
金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン
適合
(保安灯電池ケース径)39.5~41
トラスコ品番
836-4097
質量(g)
241
寸法(幅W×高さH)(mm)
73×150
取付可能厚(mm)
(ガードレール)28以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501005
JS-FV
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください