曜日別特売

アルミ短三脚

アルミ短三脚 - STSアルミ短三脚 - STSアルミ短三脚 - STSアルミ短三脚 - STS

通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。

用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
ねじ径
縮長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501014JS-ODS850836-90915/8インチ595
32,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69501023JS-OLS850836-90925/8インチ595
32,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501032JS-OTS860836-909335mm605
32,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする