KTC
パッド
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途
ポリッシャー (JAP120)用補給部品
トラスコ品番
836-6254
適合機種
JTAE711、JAE711
厚さ(mm)
30
ねじ径(mm)
6
外径(Φmm)
75
パッドサイズ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501102
JTAE711-D
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る