KTC
クロス
トラスコ品番
836-6256
適合機種
JTAE711、JAE711
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
85
パッド寸法(mm)
75
サイズ(mm)
85
外径(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501127
JTAE711-F
¥
2,350
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る