elcometer
フローカップ DINカップ4
DIN規格に適合しています。
モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途
塗料や光沢剤などの粘度を測定
付属品
パッチ校正証明書
トラスコ品番
107-1215
材質
アルマイト
直径(Φmm)
(オリフィス)4
質量(g)
480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501145
K0002350M002
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください