SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Kelly」
医療機器に適したキャスターです。
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
軸長L(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501678
KELLY-T-100
75
49
M12×1.75
16
115
¥
3,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501696
KELLY-TS-100
75
49
M12×1.75
16
115
¥
3,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501687
KELLY-T-75
60
39.2
M12×1.75
16
84
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
69501705
KELLY-TS-75
60
39.2
M12×1.75
16
84
¥
3,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください