曜日別特売

ケッサクドリル鉄工用KMD

ケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセルケッサクドリル鉄工用KMD - ベッセル

先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。
芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。
食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。
先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。
高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。

用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
※必ず保護メガネを着用し、回転中の切れ刃や切りくずには手や顔を絶対に近づけないでください。
※製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。
※家庭では、お子様に注意して保管してください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501748KMD-10.010.076120859-079638.8
オープン
1,534
1,687(税込)
翌日出荷
69501757KMD-10.510.578122859-079741.6
オープン
1,712
1,883(税込)
翌日出荷
69501766KMD-11.011.081125859-079844.4
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
69501775KMD-11.511.582126859-079946
オープン
1,911
2,102(税込)
翌日出荷
69501784KMD-12.012.083127859-080051.6
オープン
2,012
2,213(税込)
翌日出荷
69501793KMD-12.512.583128859-080158.6
オープン
2,149
2,364(税込)
翌日出荷
69501802KMD-13.013.085130859-080261.6
オープン
2,197
2,417(税込)
翌日出荷
69501818KMD-6.56.563107859-080320.8
オープン
958
1,054(税込)
翌日出荷
69501827KMD-7.07.065109859-080422.4
オープン
1,006
1,107(税込)
8日以内出荷
69501836KMD-7.57.566110859-080524
オープン
1,048
1,153(税込)
8日以内出荷
69501845KMD-8.08.067111859-080625.8
オープン
1,095
1,205(税込)
翌日出荷
69501854KMD-8.58.570114859-080729.2
オープン
1,177
1,295(税込)
翌日出荷
69501863KMD-9.09.073117859-080832.4
オープン
1,280
1,408(税込)
8日以内出荷
69501872KMD-9.59.574118859-080934.8
オープン
1,465
1,612(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする