デザイン双輪キャスター「Koo」

デザイン双輪キャスター「Koo」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」 - SAMSONG

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

ストッパーあり内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501897KOO-P-656539.247×4732.5×32.593.5ナイロン+ポリウレタン
1,520
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501915KOO-PS-75754947×4732.5×32.593.5ポリウレタン+ABS樹脂
4,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501924KOO-T-656539.2--78.5ナイロン+ポリウレタン
1,520
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501933KOO-T-757549--98ポリウレタン+ABS樹脂
4,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501942KOO-TS-757549--98ポリウレタン+ABS樹脂
4,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501906KOO-P-75754947×4732.5×32.593.5ポリウレタン+ABS樹脂
4,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする