デザイン双輪キャスター「Laia」

デザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」 - SAMSONG

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。

用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502685LAIA-P-757539.247×4732.5×32.590
1,210
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69502703LAIA-PS-757539.247×4732.5×32.590
1,360
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69502712LAIA-T-606035.3--71.5
920
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69502728LAIA-T-757539.2--90
1,210
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
69502737LAIA-TS-606035.3--71.5
920
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69502746LAIA-TS-757539.2--90
1,360
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62892306LAIA-P-606035.347×4732.5×32.581.5
920
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
62892315LAIA-PS-606035.347×4732.5×32.581.5
920
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
69502676LAIA-P-606035.347×4732.5×32.571.5
500
取扱い終了
代替品有
69502694LAIA-PS-606035.347×4732.5×32.571.5
510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69502676LAIA-P-6062892306LAIA-P-60LAIA-P-60 デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG 62892306デザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG1個
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69502694LAIA-PS-6062892315LAIA-PS-60LAIA-PS-60 デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG 62892315デザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする