コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。
軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)ワイヤー長さ(m)30トラスコ品番836-4094セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)質量(kg)16.7寸法d(mm)135寸法W(mm)308寸法h(mm)358寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135落下衝撃荷重(kN)約5停止距離約120cm内容量1個