曜日別特売

ランドリーバスケット

ランドリーバスケット - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

別売品のバスケットラック(BTR-780)と組み合わせて使えるランドリーバスケットです。少人数向けのサイズです。

ピュアホワイトトラスコ品番836-0042材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)270奥行(mm)320間口(mm)440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69503035LB-M-PWH
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69503035
2021-08-18
用途: 洗濯物入れ
その他業種

白色の洗濯物を入れるカゴを探していたところ、こちらを発見。
質感も良く、満足しています。

対象商品 : 69503035
2021-02-14
用途: 洗濯物入れに
サービス業

洗濯機のラックに付属していたカゴの取っ手が取れてしまった為に交換用として。既存カゴとほぼ同寸法である事を確認して選べたので、バッチリでした。

対象商品 : 69503035
2019-10-14
用途: 洗濯物入れとして
建設業・工事業

洗濯物入れとして買いましたが、思った以上にしっかりとして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする