日本ニューマチック工業
クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最大締付トルク(N・m)
1800
トラスコ品番
855-5051
セット内容
ホースニップル、六角棒レンチ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
386
タイプ
クラッチハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503157
NWH-320B
¥
175,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください