BAHCO(バーコ)
ファイバーグラスハンドル大槌
全長(mm)
900
刃長(mm)
80.5
トラスコ品番
836-8914
材質
刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)
4.8
頭部長(mm)
200
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503254
LS-MASSE-4FG
¥
9,130
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください