BAHCO(バーコ)
ファイバーグラスハンドルマキ割用斧
(2件のレビュー)
全長(mm)
900
刃長(mm)
50.5
トラスコ品番
837-0427
材質
刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)
3.55
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503272
LS-MERLIN-2.5FG
¥
10,110
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください