グッドマン
金属探知機M130
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様
ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番
836-2899
セット内容
本体、専用ケース
材質
ABS
質量(kg)
3
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)
0.1~1.5
本体寸法(mm)
980×80×210
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気・窒素
流体温度(℃)
1.5~60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
13
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503288
M130
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660