PANDUIT(パンドウイット)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7529
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
7.9
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
5
長さ(m)
304.8
使用温度範囲(℃)
-80~538℃
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503367
MBH-MR316
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください